長谷川工業
長谷川工業の トラック輸送・運送用品
長谷川工業の トラック用梯子
トラック昇降はしご LTM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48295469
品番
LTM-12
3月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ラクノリタイプのトラック昇降はしご
最上段ステップを外すことで、正面から乗り移りを可能にしました。
蝶ボルトでお好きな位置に取付、収納も簡単。トラックの高さに合わせてセットできます。
用途
トラック荷台の昇り降りに
材質
アルミ
質量(kg)
4.6
全長(m)
1.75
踏ざん踏面幅(mm)
43
踏ざん間隔(mm)
335
正面踏ざん有効幅(mm)
353
支柱厚さ(mm)
70
使用角度(°)
75
最大使用質量(kg)
100
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。