仕様Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填). リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。. 特長と利点: ; 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 ; マーカーは終端処理前に貼付 ; マーカーの相互ロックを確実にする山形カット
適合BS-2782-540B, BS6746C, IEC 757, UL 224
材質PVC
長さ(mm)3.5
色白地に黒
固定方法スライドオン
動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+105
ケーブル径(Φmm)(最小)1、(最大)3
燃焼挙動自消性
レジェンドC