椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48297636
品番
RS50-1B36T-SS
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
8.9
チェーンNo.
RS50
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
36
軸穴径(Φmm)
〜55
材質
ステンレス材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
15.875
概略質量(kg)
2.7
ピッチ径(Dp)(Φmm)
182.15
外径(Do)(Φmm)
191
ローラ径(Φmm)
10.16
ハブ長さL(mm)
35
ハブ径D
H
(mm)
83
下穴径d(Φmm)
23