HENGSTLER
HENGSTLERの 電子部品(オンボード)
HENGSTLERの 能動部品
HENGSTLERの ディスクリート
Hengstler アブソリュート形 アブソリュート 2048 ハブシャフト AD36シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48299038
品番
AD36/1213EF.0RSCB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥151,283
販売価格(税別)
¥
137,530
バスケットに入れる
仕様
エンコーダー技術:絶対
シャフト
ハブシャフト
全高(mm)
32.8
周波数(kHz)
(スイッチング)500
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
パルス数
2048
電源電圧(V)
7→30dc
解像度
12ビット (多回転)、13ビット (単回転)
出力信号
グレー、SSI
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+120
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP40