HENGSTLER
HENGSTLERの 電子部品(オンボード)
HENGSTLERの 能動部品
HENGSTLERの ディスクリート
Hengstler アブソリュート形 アブソリュート ソリッド AC36シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48299065
品番
541211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,273
販売価格(税別)
¥
88,430
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エンコーダー技術:絶対
シリーズ
AC36
シャフト
ソリッド
全高(mm)
48.1
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
電源電圧(V)
7→30dc
解像度
12 ビット
出力信号
グレー、SSI
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP64