HENGSTLER
HENGSTLERの 電子部品(オンボード)
HENGSTLERの 能動部品
HENGSTLERの ディスクリート
Hengstler アブソリュート形 アブソリュート ソリッド AC36シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48299074
品番
541115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エンコーダー技術:絶対
シャフト
ソリッド
全高(mm)
48.1
周波数(kHz)
(スイッチング)500
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
電源電圧(V)
7→30dc
解像度
12 ビット
出力信号
グレー、SSI
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP64