Hengstler アワーカウンタ パネル取り付け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)(Max)+50 仕様LCDタイムカウンタ. 時、分、秒で表示することも、合計時間で表示することも可能 リセット可能ディスプレイ 3 Vリチウム電池使用(外部電源(12-24 V dc)を使用する ; 227-4865 227-4865 以外) パネル切抜き45 x 22 mm IP54等級 注文コード48299135 品番0 731 103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は動作温度・電源電圧・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様LCDタイムカウンタ. 時、分、秒で表示することも、合計時間で表示することも可能 リセット可能ディスプレイ 3 Vリチウム電池使用(外部電源(12-24 V dc)を使用する ; 227-4865 227-4865 以外) パネル切抜き45 x 22 mm IP54等級 周波数(Hz)(最大カウント)30 桁数8 リセット方式手動 接続ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)7 ディスプレイLCD 動作温度(℃)(Max)+50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする