HENGSTLER
HENGSTLERの 電子部品(オンボード)
HENGSTLERの 能動部品
HENGSTLERの ディスクリート
Hengstler インクリメンタル形 インクリメンタル 500 RI38シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48299266
品番
RS0-529-181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,030
販売価格(税別)
¥
47,300
バスケットに入れる
シリーズ
RI38
全幅(mm)
39
全高(mm)
44.7
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
パルス数
500
電源電圧(V)
10→30dc
出力信号
プッシュプル
動作温度(℃)
(Min)-10、(Max)+60
エンコーダ種類
インクリメンタル
IP等級
IP40、IP50
全体的な深さ(mm)
39