HENGSTLER
HENGSTLERの 電子部品(オンボード)
HENGSTLERの 能動部品
HENGSTLERの ディスクリート
Hengstler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付け 446シリーズ 0 446 190
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48299327
品番
0 446 190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
取付方式
パネル
周波数(Hz)
(最大カウント)10
シリーズ
446
最大外形寸法(mm)
パネル含む:60×75×92.5
桁数
5
方向
(カウント)ダウン
リセット方式
手動
接続
プラグ
入力方式
電圧
文字高(mm)
4
電源電圧(V)
230ac
本体外形寸法(mm)
51×51×92.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントモード
インパルス