HENGSTLER
HENGSTLERの 電子部品(オンボード)
HENGSTLERの 能動部品
HENGSTLERの ディスクリート
Hengstler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付け 886シリーズ 0 886 290
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48299363
品番
0 886 290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
取付方式
パネル
周波数(Hz)
(最大カウント)10
方向
(カウント)バッチ、アップ
リセット方式
電動、手動
接続
ケーブル
入力方式
電圧
文字高(mm)
4
電源電圧(V)
230ac
表示桁数
5
動作温度(℃)
(Max)+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントモード
インパルス