HENGSTLER
HENGSTLERの 電子部品(オンボード)
HENGSTLERの 能動部品
HENGSTLERの ディスクリート
Hengstler カウンタ 25Hz 5 パネル取り付け 446シリーズ 0 446 164
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48299433
品番
0 446 164
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,854
販売価格(税別)
¥
57,140
バスケットに入れる
取付方式
パネル
周波数(Hz)
(最大カウント)25
シリーズ
446
桁数
5
方向
(カウント)ダウン
リセット方式
手動
接続
プラグ
入力方式
電圧
文字高(mm)
4
電源電圧(V)
24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントモード
インパルス