HENGSTLER
HENGSTLERの 電子部品(オンボード)
HENGSTLERの 能動部品
HENGSTLERの ディスクリート
Hengstler 電子カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 635シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48299528
品番
0 635 812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,404
販売価格(税別)
¥
7,640
バスケットに入れる
取付方式
パネル
周波数(Hz)
(最大カウント)10
桁数
6
方向
(カウント)アップ
リセット方式
リセットなし
接続
ねじ
入力方式
電圧
文字高(mm)
4
電源電圧(V)
5dc
動作温度(℃)
(Max)+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントモード
インパルス