Hengstler 電子カウンタ LCD 20Hz 8 パネル取り付け TICO 731シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48299537 品番0 731 301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様LCD / LEDカウンタ. 1分間に受信するパルスのレートを表示するユニット リセット可能 高さ7 mmの桁表示 動作温度: 0 → +50 ℃ パネル切り抜き45 x 22 mmのIP54定格 データ保持期間: バッテリのタイプによって10年又は7年 取付方式パネル取り付け 周波数(Hz)(最大カウント)20 桁数8 リセット方式手動 接続ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)7 電源電圧(V)12→250ac/dc ディスプレイLCD 動作温度(℃)(Max)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする