曜日別特売
0 721 201 Hengstler 電子カウンタ LCD 5kHz 5 DINレール取付 SIGNO 721シリーズ HENGSTLER 48299546

Hengstler 電子カウンタ LCD 5kHz 5 DINレール取付 SIGNO 721シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード48299546品番0 721 201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,798
販売価格(税別)
46,180
質量(g)200取付方式DINレール桁数5周波数(kHz)(最大カウント)5リセット方式自動、手動接続プラグ、ねじ入力方式電圧文字高(mm)12電源電圧(V)12→30dcインターフェース(出力)リレーディスプレイLCDRoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルスバックライトあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする