HENGSTLER
HENGSTLERの 電子部品(オンボード)
HENGSTLERの 能動部品
HENGSTLERの ディスクリート
Hengstler 電子カウンタ LCD 60kHz 5 パネル取り付け SIGNO 721シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48299659
品番
0 721 205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,205
販売価格(税別)
¥
46,550
バスケットに入れる
質量(g)
200
取付方式
パネル取り付け
桁数
5
周波数(kHz)
(最大カウント)60
リセット方式
自動、手動
接続
プラグ、ねじ
入力方式
電圧
文字高(mm)
12
電源電圧(V)
12→30dc
インターフェース
(出力)リレー
ディスプレイ
LCD
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントモード
インパルス
バックライト
あり