内容量1個電源電圧(V)12→30dc仕様多機能カウンタ - Tico 773. 回転計、タイマ、シフトカウンタ、及びバッチカウンタとして広く利用可能です。. 扱いが簡単 個別のプリセット調整(シグナル1、トレールプリセット、範囲又は制限値) 用途が広くプログラミングが簡単 4つのキーでプリセット、プリスケーラ、及び独立した積算カウンタに対応 鮮明で読みやすい大型の桁ディスプレイ ディスプレイ及びプリセットの範囲: -999 999 → +999 999 アラーム信号: プリセット0、1、又は2がアクティブになるとディスプレイが点滅 入力周波数: 最大60 kHz リレー出力: 250 V ac / 30 V dc / 5 A プラグ対応端末による簡単なインストール 3つのプリセット IP65保護等級(フロントパネル). 代表的用途:. 時間制御 位置の表示 バッチ数 切断長さ 回転速度の制御注文コード48299704品番0 772 402