Hengstler 電子カウンタ LCD 60kHz 6 パネル取り付け TICO 772シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)12→30dc 注文コード48299713 品番0 772 101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,324
販売価格(税別)
44,840
この商品は電源電圧など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様最高周波数の60 kHzに達するのは特別な較正及びパラメータの場合です。その他の場合は30 kHzになります。. 多機能カウンタ - tico 772. 回転計、タイマー、シフトカウンタ、及びバッチカウンタとして汎用的に適用可能 扱いが簡単 個別のプリセット調整(シグナル1、トレールプリセット、範囲又は制限値) 多目的で簡単なプログラム、プリセットを直接処理する4つのキー、プリスケーラ及び個別の積算カウンタ 鮮明で読みやすい大型の桁ディスプレイ ディスプレイ及びプリセットの範囲: -999 999 → +999 999 アラーム信号: プリセット0、1、又は2がアクティブになるとディスプレイが点滅 入力周波数: 最大60 kHz リレー出力: 250 V ac / 30 V dc / 5 A プラグ対応端末による簡単なインストール 3つのプリセット IP65保護等級(フロントパネル). 代表的用途:. 時間制御 位置の表示 バッチ数 切断長さ 回転速度の制御 質量(g)200 取付方式パネル取り付け 桁数6 周波数(kHz)(最大カウント)60 リセット方式自動、手動 接続プラグ、ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)9.3 電源電圧(V)12→30dc インターフェース(出力)リレー 表示範囲0.0001 → 99 9999 ディスプレイLCD RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモード分、秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする