HENGSTLER
HENGSTLERの 電子部品(オンボード)
HENGSTLERの 能動部品
HENGSTLERの ディスクリート
Hengstler 電子カウンタ LCD 7.5kHz 8 パネル取り付け TICO 731シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Min)-10
注文コード
48299923
品番
0 731 202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
パネル
桁数
8
周波数(kHz)
(最大カウント)7.5
リセット方式
手動
接続
ねじ
入力方式
電圧
文字高(mm)
7
電源電圧(V)
12→24dc
ディスプレイ
LCD
動作温度(℃)
(Min)-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントモード
分