Heraeus
Heraeusの 電子部品(オンボード)
Heraeusの 能動部品
Heraeusの ディスクリート
Heraeus Pt100 センサ PT100 クラスB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48300499
品番
M 422-100-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
DIN EN 60751. 抵抗温度センサ、FK 422シリーズ. 薄膜センサ、厚さ0.8 mm 高精度、Aクラス センサ検出部の長さ3.9 mm 産業機器及び計装機器での温度測定に便利、取り扱いが簡単なリード線付属 高精度の抵抗温度センサ
精度
クラスB
センサータイプ
PT100
応答時間
0.4m/s
測定温度(℃)
(最低)-30、(最大)+350
プローブ長(mm)
3.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
PC Pin