HERGA
HERGAの 電子部品(オンボード)
HERGAの 能動部品
HERGAの ディスクリート
Herga ヘビーデューティフットスイッチ 双極双投(DPDT)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48300526
品番
6256-BAAZ-0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,929
販売価格(税別)
¥
25,390
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
165×270×165
シリーズ
6256
スイッチ
耐久性用
定格電圧(V)
(コンタクト)AC250、DC24
定格電流(A)
(コンタクト)6
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67