HERGA
HERGAの 電子部品(オンボード)
HERGAの 能動部品
HERGAの ディスクリート
Herga 丸型スイッチ 単極単投(SPST)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48300544
品番
6241-0004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
仕様
丸型スイッチ. 上面全体を軽く触れるだけで動作 ベースにケーブル貫通口 2 mの黒色2芯ケーブルが付属 IP67等級のシール構造
スイッチ
医療規格認定フットスイッチベロー
定格電圧(V)
(コンタクト)DC30
材質(ケース)
PVC
定格電流(mA)
(コンタクト)50
スイッチ動作
モーメンタリ
IP等級
IP67
コンタクトのコンフィギュレーション
SP-NO