HERGA
HERGAの 電子部品(オンボード)
HERGAの 能動部品
HERGAの ディスクリート
Herga, 圧力センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+70
注文コード
48300553
品番
6721-0021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,966
販売価格(税別)
¥
9,060
バスケットに入れる
この商品は
動作温度
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
真空. 定格: -75 → -270インチWG ナイロン12ハウジング、ネオプレンダイアフラム、ステンレススチールハウジング 完全に調整可能 さまざまな産業用途に最適 28.5 pcdに5つの固定穴があり、No. 4セルフタップねじを使用可能
圧力
(最小圧力)-270WG(インチ)、(最大圧力の読み)-75WG(インチ)
出力方式
リレー
接続
(電気的接続)スペード端子
電源電圧(V)
250ac
材質(ハウジング)
ナイロン
動作温度(℃)
(Max)+70
RoHS指令(10物質対応)
対応