Herga, 圧力センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)(Max)+50 注文コード48300569 品番6753-0002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は動作温度など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧力範囲1 → 16インチWG GFナイロン12ハウジング、ネオプレンダイアフラム 再現性: ±2.5 % (標準) 2対の取り付け穴オプション 圧力(最大圧力の読み)0.072psi 精度±2.5 % 接続(電気的接続)スペード端子 電源電圧(V)250ac 材質(ハウジング)ナイロン 動作温度(℃)(Max)+50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする