HERGA
HERGAの 電子部品(オンボード)
HERGAの 能動部品
HERGAの ディスクリート
Herga, 圧力センサ, 差動
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
250ac
注文コード
48300578
品番
6761-0013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
圧力
(最大圧力の読み)0.9psi
接続
(電気的接続)スペード端子
電源電圧(V)
250ac
材質(ハウジング)
PET
読取
(圧力)差動
動作温度(℃)
(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応