ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
Hex Inverter Schmitt Trigger SOIC14
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48301393
品番
74ACT14SCX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
仕様
(ロジックファミリー)ACT、(ロジック機能)インバータ、(シュミットトリガ入力)あり
寸法(mm)
8.75×4×1.5
出力方式
オープンコレクタ
入力方式
シュミットトリガー
ピン数(ピン)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Min)4.5
1チップ当たりのチャンネル数
6
低レベル出力電流(mA)
75
高レベル出力電流(mA)
-75
最大伝播遅延時間@最大CL
15ns