椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの チェーン関連機器
エンドボルト専用継手リンク(RSローラチェーン用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48301705
品番
RS50EB-JL
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
寸法D(mm)
5.09
H(mm)
15
寸法L1(mm)
10.7
寸法L2(mm)
12.3
寸法T(mm)
2.4
ピッチ(mm)
15.875
仕様
継手リンク
種類
チェーンボルト・ターンバックル
概略質量(kg)
0.02
適合チェーンNo.
RS50-1