ホローピン RS形チェーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)15.875 ユニットリンク数192 注文コード48301757 品番RS50-HP-U
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はピッチ・ユニットリンク数・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)10.16 寸法E(mm)7.22 寸法F(mm)5.12 リンク内幅W(mm)9.53 プレート幅H(mm)15 ピン長L1(mm)10.05 ピン長L2(mm)11.65 ピッチ(mm)15.875 リンク内幅(mm)9.53 ユニットリンク数192 リンク数192 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類直乗せ搬送チェーン 概略質量(kg/m)0.86 チェーンNo.RS50 プレート厚(mm)2 平均引張強度(kN)19.16 チェーン形式ホローピン 最大許容張力(kN)3.14
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする