曜日別特売
RS50-LMD-1-RP-L ラムダチェーン 1列(1リンク単位) 椿本チエイン 48303071

 

RS50-LMD-1-RP-L ラムダチェーン 1列(1リンク単位) 椿本チエイン 48303071
RS50-LMD-1-RP-L ラムダチェーン 1列(1リンク単位) 椿本チエイン 48303071
RS50-LMD-1-RP-L ラムダチェーン 1列(1リンク単位) 椿本チエイン 48303071

ラムダチェーン 1列(1リンク単位)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ピッチ(mm)15.875
リンク内幅(mm)9.26
リンク内幅W(mm)9.26
内容量1リンク注文コード48303071品番RS50-LMD-1-RP-L
参考基準価格(税別)¥121販売価格(税込)¥95
販売価格(税別)
86
ピッチ(mm)15.875リンク内幅W(mm)9.26材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)9.26ユニットリンク数-列数1概略質量(kg/m)1.11ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50許容速度(m/min)135最小引張強度(kN)28.4チェーン形式ラムダチェーンピン長L1(mm)10.75ピン長L2(mm)12.45ピン径D(mm)5.09プレート幅H(mm)15プレート厚T1(mm)2プレート厚T2(mm)2.4プレート幅h(mm)13
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする