ピッチ(mm)15.875
リンク内幅W(mm)9.26
リンク数192
タイプユニット単位
リンク内幅(mm)9.26
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ユニットリンク数192
列数1
表面処理ニッケルメッキ
概略質量(kg/m)11.1
ローラ径(Φmm)10.16
チェーンNo.RS50
許容速度(m/min)135
最小引張強度(kN)28.4
チェーン形式ラムダチェーン
ピン長L1(mm)10.75
ピン長L2(mm)12.45
ピン径D(mm)5.09
プレート幅H(mm)15
プレート厚T1(mm)2
プレート厚T2(mm)2.4
プレート幅h(mm)13