HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
Hirose RFアッテネータ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48303283
品番
AT-105V
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
減衰量(dB)
5
ボディ向き
ストレート
インピーダンス
50Ω
動作周波数(GHz)
18
コンタクトめっき
金
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
コネクタ形状
SMA
オス・メス
(A)オス、(B)メス
RoHS指令(10物質対応)
対応