曜日別特売
RS50-NEP-2LSA1-L コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48303333

 

RS50-NEP-2LSA1-L コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48303333
RS50-NEP-2LSA1-L コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48303333
RS50-NEP-2LSA1-L コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48303333

コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NEP仕様)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1リンク注文コード48303333品番RS50-NEP-2LSA1-L
参考基準価格(税別)¥156販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
ピン径D(mm)5.09リンク内幅W(mm)9.53プレート幅H(mm)15ピン長L1(mm)10.3ピン長L2(mm)12ピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理特殊表面コート概略質量(kg/m)1.04ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50プレート厚(mm)2最小引張強度(kN)23.5アタッチメント型式SA1アタッチメント間隔2
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする