HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
Hirose コンタクト オス PQ50シリーズ 1.25mm2 0.75mm2 Side
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48303457
品番
PQ50A-1618PCA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
アクセサリタイプ
コンタクト
オス・メス
オス
仕様
ケーブルの進入角度:側
定格電流(A)
6
定格電圧(V)
600ac/dc
コンタクト数
1
シリーズ
PQ50
併用可能製品
18 → 16 AWGケーブル
ワイヤー
(最小)0.75mm
2
、(最大)1.25mm
2
RoHS指令(10物質対応)
対応