椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
アタッチメント付プラコンビチェーン
(1件のレビュー)
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
15.875
注文コード
48304277
品番
RS50-PC-2LK1-L
参考基準価格(税別)
¥231
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
5.09
ブシュ径R(mm)
10.16
リンク内幅W(mm)
9.53
プレート幅H(mm)
15
プレート厚T1(mm)
2
プレート厚T2(mm)
2
プレート幅h(mm)
13
ピン長L1(mm)
10.3
ピン長L2(mm)
12
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
材質(本体)
樹脂
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)
0.58
チェーンNo.
RS50
最大許容張力(kN)
0.69
アタッチメント型式
K1
アタッチメント間隔
2L