ヒルシュマン
Hirschmann Dinプラグ Plug ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
シリーズ
MAWI
端子種別
はんだ
注文コード
48304403
品番
932906117
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
この商品は
シリーズ・端子種別・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
MAWI
定格電圧(V)
34ac/dc
端子種別
はんだ
定格電流(A)
4
DIN
DIN 41524
材質(ハウジング)
PE
シールド
(シールド/非シールド)シールド
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP30
オス・メス
オス
ボディ向き
ライトアングル
コネクタサイズ
ミニチュア
接合型
ネジロック
コンタクトめっき
錫