ピン径D(mm)5.09リンク内幅W(mm)9.53サイドローラDS(mm)19.05プレート幅H(mm)15サイドローラHS(mm)9.4ピン長L1(mm)11.9ピン長L2(mm)21.6ピン長L3(mm)23.2ピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンク種類ローラ付搬送チェーン取付方式千鳥形概略質量(kg/m)2.42ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50プレート厚(mm)2チェーン形式サイドローラローラースチールローラ取付間隔2L最大許容張力(kN)0.69