ヒルシュマン
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMLシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格電流(A)
8
注文コード
48304936
品番
932332002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
クリア
サイズ
(ケーブルグランド)PG11
タイプ
インジケータライトあり
シリーズ
GDML
定格電圧(V)
24
端子種別
はんだ
定格電流(A)
8
DIN
DIN 43650 A
ポール
2P+E
ケーブル径(Φmm)
4.5→11
IP等級
IP65
オス・メス
メス