ヒルシュマン
Hirschmann 丸形コネクタ Eシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
4
材質(ハウジング)
ポリアミド
注文コード
48305548
品番
933139100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
E
定格電圧(V)
250ac
定格電流(A)
4
材質(ハウジング)
ポリアミド
動作温度(℃)
(Min)-25
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス