ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
定格電流(A)
3
注文コード
48305627
品番
933408100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧(V)
60ac/dc
定格電流(A)
3
動作温度(℃)
(Min)-25
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ボディ向き
ライトアングル
コネクタサイズ
M8
コンタクトジェンダー
オス
接合型
ネジ