ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
定格電流(A)
3
注文コード
48305785
品番
933367100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
30ac/dc
定格電流(A)
3
材質(ハウジング)
PA
動作温度(℃)
(Min)-25
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M8
コンタクトジェンダー
メス
接合型
ネジ