椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全254種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48305792
品番
RS60-1B10TQ-H020N-J06D2M06
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.9
チェーンNo.
RS60
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
10
軸穴径(Φmm)
20