シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
HMIパネル Schneider Electric Modicon M221シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48306144
品番
TMH2GDB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
(製品レンジ)Modicon M221
寸法(mm)
80×63×126
色
(ディスプレイ)モノクロ
シリーズ
Modicon M221
ポート数
1
電源電圧(V)
5dc
キー数
(ファンクションキー)2
ディスプレイ
STN LCD
解像度
240×160pi×els
キーボード
キーパッド
ポート
RJ45 (RS485)