椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS60 ロックスプロケット Nタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
11
軸穴径(Φmm)
19
注文コード
48306151
品番
RS60-1B11TQ-N419A
参考基準価格(税別)
¥9,420
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
歯数・軸穴径
が
180
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.9
チェーンNo.
RS60
軸穴種別
面圧タイプ
歯数
11
軸穴径(Φmm)
19