HOBUT
HOBUTの 電子部品(オンボード)
HOBUTの 能動部品
HOBUTの ディスクリート
HOBUT 電流センサ, CT132TRAN150A-4/20MA ループセンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48306266
品番
CT132TRAN150A-4/20MA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,285
販売価格(税別)
¥
9,350
バスケットに入れる
適合
CE、EN60688
高さ(mm)
65
取付方式
DINレール
精度
クラス0.5 %
センサータイプ
ループセンサ
深さ(mm)
30
電源電圧(V)
15→30
動作温度(℃)
(Min)-15、(Max)+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数帯域(Hz)
45→65
出力レンジ
4→20mA