HOBUT
HOBUTの 電子部品(オンボード)
HOBUTの 能動部品
HOBUTの ディスクリート
HOBUT 変流器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最低温度(℃)
-30
最高温度(℃)
80
注文コード
48306336
品番
CTSCEN100<400/5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,358
販売価格(税別)
¥
15,780
バスケットに入れる
この商品は
最低温度・最高温度
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
全幅(mm)
127
全高(mm)
113
最高温度(℃)
80
トランス
クリップフィット
RoHS指令(10物質対応)
対応
全体的な深さ(mm)
40
最低温度(℃)
-30
巻数比
100:5, 200:5, 300:5, 400