HOBUT
HOBUTの 電子部品(オンボード)
HOBUTの 能動部品
HOBUTの ディスクリート
HOBUT 変流器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最低温度(℃)
-30
最高温度(℃)
85
注文コード
48306388
品番
CT196M800/5-5/1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,038
販売価格(税別)
¥
4,580
バスケットに入れる
この商品は
最低温度・最高温度
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
45
全幅(mm)
90
全高(mm)
126
最高温度(℃)
85
トランス
ベース取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
全体的な深さ(mm)
60
最低温度(℃)
-30
巻数比
800:5