HOBUT 変流器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最低温度(℃)-30 最高温度(℃)85 注文コード48306494 品番CT132M50/5-1/1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最低温度・最高温度など59種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)21 全幅(mm)45 全高(mm)65 最高温度(℃)85 トランスDINレール取付 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)30 最低温度(℃)-30 巻数比50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする