HOBUT
HOBUTの 電子部品(オンボード)
HOBUTの 能動部品
HOBUTの ディスクリート
HOBUT 変流器
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
最低温度(℃)
-30
最高温度(℃)
85
注文コード
48306564
品番
CT143M120/5-2.5/1-00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,399
販売価格(税別)
¥
3,090
この商品は
最低温度・最高温度
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
24
全幅(mm)
49
全高(mm)
70
最高温度(℃)
85
トランス
DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
全体的な深さ(mm)
45
最低温度(℃)
-30
巻数比
120:5