HOBUT
HOBUTの 電子部品(オンボード)
HOBUTの 能動部品
HOBUTの ディスクリート
HOBUT 変流器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
最低温度(℃)
-20
最高温度(℃)
70
注文コード
48306616
品番
CT151M25/5-2.5/3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最低温度・最高温度
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
14
全幅(mm)
54.5
全高(mm)
75
最高温度(℃)
70
トランス
ユニバーサルマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応
全体的な深さ(mm)
68
最低温度(℃)
-20
巻数比
25