HOBUT
HOBUTの 電子部品(オンボード)
HOBUTの 能動部品
HOBUTの ディスクリート
HOBUT 変流器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最低温度(℃)
-30
最高温度(℃)
55
注文コード
48306713
品番
CTSCMICRO19-100/5-T-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,780
販売価格(税別)
¥
9,800
バスケットに入れる
この商品は
最低温度・最高温度
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
BS EN 60044-1 / IEC 60044-1準拠. Micro 19スプリットコアCT. Micro 19スプリットコアCT製品は、既存のネットワークに組み込んで使用します。. クラス1 5 A及び0.333 Vの二次出力 M3.5端子と短絡接続
全幅(mm)
58
全高(mm)
78
最高温度(℃)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
全体的な深さ(mm)
49
最低温度(℃)
-30