HOLTEK
HOLTEKの 電子部品(オンボード)
HOLTEKの 能動部品
HOLTEKの ディスクリート
Holtek エンコーダIC PDIP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
注文コード
48307054
品番
HT12E-18DIP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(ロジックファミリー)HT12、(ロジック機能)エンコーダ、(エンコーディングタイプ)キー、(エレメント入力数)8、(エレメント入出数)1
種別
チューブ式
長さ(mm)
23.37
寸法(mm)
23.37×7.11×4.95
高さ(mm)
4.95
ピン数(ピン)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール
動作供給電圧(V)
(Max)12、(Min)2.4